使用例

合皮シンプルポケットショルダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28595457 品番 621-7102
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

軽くて柔らかい合皮を使用しているので体に添いやすく馴染みます。
正面に大きいポケットが付きさらに使いやすくなりました。
スマホや小さめ財布などの必要最低限な荷物の収納にぴったりなサイズ感です。
コーディネートを選ばないシンプルなデザインはどんな場面でも使いやすいです。
ショルダー紐は結んで長さ調節可能です。

用途通勤や普段使い、ちょっとしたお出かけなどに。 材質合成皮革 ベージュ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×185〜215×70 機能軽量 肩掛けバンド長(mm)1200 ポケット外側:オープンポケット×1、内側:ファスナーポケット×1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする