623-5262 ソフトラウンド肩かるワンショルダー グリーンクロス 28595877 623-5262 ソフトラウンド肩かるワンショルダー グリーンクロス 28595877 623-5262 ソフトラウンド肩かるワンショルダー グリーンクロス 28595877 623-5262 ソフトラウンド肩かるワンショルダー グリーンクロス 28595877 623-5262 ソフトラウンド肩かるワンショルダー グリーンクロス 28595877

ソフトラウンド肩かるワンショルダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 ベージュ 注文コード28595877 品番623-5262
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

実績があるソフトラウンドショルダーはファスナー開閉になりより使い勝手が良くなりました。
使いやすさはそのままにふんわりとした合皮で軽く身体に馴染みやすい。
持ち手にはウレタンを入れてクッション性をアップさせました。

用途通勤や普段使い、ちょっとしたお出かけなどに。 材質合成皮革 ベージュ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)270×350×120 機能軽量・クッション性 肩掛けバンド長(mm)600〜950 ポケット内:オープンポケット×2/ファスナーポケット×1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする