623-5265 ソフトラウンド肩かるワンショルダー グリーンクロス 28595904

 

623-5265 ソフトラウンド肩かるワンショルダー グリーンクロス 28595904
623-5265 ソフトラウンド肩かるワンショルダー グリーンクロス 28595904
623-5265 ソフトラウンド肩かるワンショルダー グリーンクロス 28595904
623-5265 ソフトラウンド肩かるワンショルダー グリーンクロス 28595904
623-5265 ソフトラウンド肩かるワンショルダー グリーンクロス 28595904

ソフトラウンド肩かるワンショルダー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
セージグリーン
内容量1個注文コード28595904品番623-5265
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

実績があるソフトラウンドショルダーはファスナー開閉になりより使い勝手が良くなりました。
使いやすさはそのままにふんわりとした合皮で軽く身体に馴染みやすい。
持ち手にはウレタンを入れてクッション性をアップさせました。

用途
通勤や普段使い、ちょっとしたお出かけなどに。
材質合成皮革セージグリーン寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)270×350×120機能軽量・クッション性肩掛けバンド長(mm)600~950ポケット内:オープンポケット×2/ファスナーポケット×1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする