※品番をご確認下さい。
ケニス
ケニスの 分溜・分離・抽出・ろ過
ケニスの シリンジフィルター
MSシリンジフィルタ(メンブレンフィルタ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
28601275
品番
PTFE013045L
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
コストパフォーマンスに優れたシリンジフィルタです。
穴径(μm)
0.45
直径(Φmm)
13
接続形状
入口側/ルアーロック、出口側/ルアースリップ
タイプ
親水性PTFEメンブレン
材質(ハウジング)
PP(ポリプロピレン)
オートクレーブの可否
可