日本ゼネラル・アプラィアンス
日本ゼネラル・アプラィアンスの 冷蔵庫/冷凍庫
日本ゼネラル・アプラィアンスの 冷凍庫
アップライトフリーザー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
28602710
品番
FFU85R
参考基準価格(税別)
¥78,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
冷凍保存に便利な前開き冷凍庫
質量(kg)
31
間口(mm)
550
定格電圧(V)
単相100(50/60Hz)
定格消費電力(W)
70
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
550×576×848
冷却方式
直接冷却
機能
庫内温度調節ダイヤル付、バスケット:スライド式4段
庫内温度(℃)
-20±2
霜取方法
手動
年間消費電力量(kWh/年)
158
定格内容積(L)
85
関連資料:
(0.73MB)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません