ドータイト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(40g) 危険物の品名第一石油類 注文コード28603865 品番AA55
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980
この商品は危険物の品名・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

高機能な導電性接着剤で、高温に弱い素材の導通接着やハンダ付、溶接の難点解決に幅広く活用でき、素材への対応性は抜群です。

用途高温に弱い素材の導通接着に セット内容40g(A液20g+B液20g) 主成分A液/エポキシ樹脂・銀・n-ブタノール・トルエン・ジアセトンアルコール、B液/銀・n-ブタノール・トルエン・ジアセトンアルコール 硬化条件100℃×30分 導電性0.8×10-4Ω・cm 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※引火点が低いため、取り扱いには十分ご注意ください。
※XA-5617にはトリエタノールアミンが1〜5%添加されております。ご使用の際はご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

接着剤2液タイプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/303_1/
2022-06-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする