※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シリンジフィルタ(GLクロマトディスク) イオンクロマト分析用(AIタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 28606236 品番 28506
参考基準価格(税別)¥16,300 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

原子吸光測定装置により膜面金属溶出レベルをコントロールしているため、イオンクロマトグラフ分析のサンプル前処理に適しています。

穴径(μm)0.2 有効ろ過面積(cm2)0.07 直径(Φmm)4 最高使用圧力(MPa)0.49 残液量(μL)10以下 滅菌(EOGガス)可 材質(フィルター)親水化ポリマー 処理量(mL)1以下(目安) 材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする