※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ジーエルサイエンス
ジーエルサイエンスの 分溜・分離・抽出・ろ過
ジーエルサイエンスの シリンジフィルター
シリンジフィルタ(GLクロマトディスク) イオンクロマト分析用(AIタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
28606288
品番
28522
参考基準価格(税別)
¥36,900
販売価格(税込)
¥40,568
販売価格(税別)
¥
36,880
バスケットに入れる
原子吸光測定装置により膜面金属溶出レベルをコントロールしているため、イオンクロマトグラフ分析のサンプル前処理に適しています。
穴径(μm)
0.45
有効ろ過面積(cm
2
)
4
直径(Φmm)
25
最高使用圧力(MPa)
0.49
残液量(μL)
100以下
滅菌
(EOGガス)可
材質(フィルター)
親水化ポリマー
処理量(mL)
3〜50以下(目安)
材質(ハウジング)
PP(ポリプロピレン)