メイン画像
竹虎
竹虎の 衣服関連
竹虎の 衣類 利用者用
竹虎の ねまき 利用者用
快適ガーゼおねまき
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
28607899
品番
091364
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
肌触りのいい綿素材の浴衣ねまき。
内側にガーゼ使用。
仕様
台紙あり
色
柄物
サイズ
LO
混率(%)
綿100
適応身長(cm)
170〜175
身幅(cm)
155
身丈(cm)
145
性別
男性
注意
※模様はお選びいただくことはできません。