B-200Z プレス・ベンダー・ブローチ加工用油性添加剤(高粘度油性添加剤) 旭エンジニアリング 28609098 B-200Z プレス・ベンダー・ブローチ加工用油性添加剤(高粘度油性添加剤) 旭エンジニアリング 28609098

プレス・ベンダー・ブローチ加工用油性添加剤(高粘度油性添加剤)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(4L) 注文コード28609098 品番B-200Z
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

強力な潤滑作用により、加工時の焼付、溶着を防ぎ工具寿命、仕上面を向上させます。
難削材の低速重切削、絞り加工、ベンダー加工に最適です。

容量(L)4 引火点(℃)150以上 粘度200(Cst/40℃) 臭気特有 外観黄色液体 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量4L 銅板腐食4C RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
関連資料:(0.11MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする