Merck(メルクミリポア)
Merck(メルクミリポア)の 分溜・分離・抽出・ろ過
Merck(メルクミリポア)の シリンジフィルター
サンプル前処理マイレクス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
直径(Φmm)
33
注文コード
28609937
品番
SLHV033NK
参考基準価格(税別)
¥377,000
販売価格(税込)
¥406,780
販売価格(税別)
¥
369,800
バスケットに入れる
この商品は
直径・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
※タンパク質極低吸着フィルタユニット
穴径(μm)
0.45
直径(Φmm)
33
形状
A’
色
黄
滅菌
非滅菌
材質(フィルター)
親水性PVDF
材質(ハウジング)
PP(ポリプロピレン)