Merck(メルクミリポア)
Merck(メルクミリポア)の 分溜・分離・抽出・ろ過
Merck(メルクミリポア)の シリンジフィルター
サンプル前処理マイレクス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
28609989
品番
SLFHX13NK
参考基準価格(税別)
¥205,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
※ガス及び有機系サンプル用
穴径(μm)
0.45
直径(Φmm)
13
形状
D
色
赤
滅菌
非滅菌
材質(フィルター)
疎水性PTFE
材質(ハウジング)
PP(ポリプロピレン)