Merck(メルクミリポア)
Merck(メルクミリポア)の 分溜・分離・抽出・ろ過
Merck(メルクミリポア)の シリンジフィルター
サンプル前処理マイレクス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
穴径(μm)
0.45
注文コード
28610007
品番
SLHA02510
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥125,000
この商品は
穴径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
※水系サンプル用
穴径(μm)
0.45
直径(Φmm)
25
形状
A
色
透明
滅菌
非滅菌
材質(フィルター)
セルロース混合エステル
材質(ハウジング)
PVC