金鵄製作所
金鵄製作所の 研究関連用品・実験用必需品
金鵄製作所の 洗浄瓶/プッシュボトル
金鵄製作所の プッシュボトル
スプレーボトル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100本)
容量(mL)
60
注文コード
28610008
品番
KT340-001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,900
この商品は
容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
自由な使い方ができるスプレータイプの丸形ボトルです。
1回の噴霧量は0.13cc±0.05ccです。
材質
キャップ/高密度ポリエチレン(HDPE)・ポリプロピレン(PP)、スプレー/ポリプロピレン(PP)・低密度ポリエチレン(LDPE)・Mステンレス、本体/ポリエチレン(PE)
容量(mL)
60
高さH×直径(mm×Φmm)
124×36
色(本体)
半透明