※品番をご確認下さい。

一体成型フィルムボトムディッシュ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組(50個) 注文コード28611215 品番FD10300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥50,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

一体成型で製造しており、接着剤による影響がありません。 ガラス同等の光透過性・低い自家蛍光の樹脂を用いており、高精細な顕微鏡観察像を得られます。 ディッシュ表面に独自の表面処理を行う事で良好な細胞接着性を実現しており、ガラスボトムディッシュでは接着しづらい細胞培養に最適です。また、素材の偏光を軽減しているため微分干渉顕微鏡での観察が可能です。

材質オレフィン系 寸法(Φmm)35 厚さ(mm)フィルム/0.17 表面処理処理済 ホール(Φmm)14
注意
※油浸オイルについて:オレフィンタイプはCargille社製IMMERSION OIL type DF・シリコーンオイル(オリンパス社製シリコーンオイル浸対物レンズ)で使用可能な事を確認しております。表記以外のオイルを使用した場合、製品表面が浸食され劣化する恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャーレの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/839/
2022-09-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする