山崎実業
山崎実業の 冷蔵庫/冷凍庫
山崎実業の 冷蔵庫/冷凍庫関連品
tower タワー 冷蔵庫中 収納ケース 仕切り付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28614777
品番
5763
販売価格(税込)
¥1,650
販売価格(税別)
¥
1,500
バスケットに入れる
冷蔵庫の奥まで無駄なく使えるワイドな収納ケース。食品のストックに便利な仕切り付きケース。
豆腐や納豆を立てて収納できるため、賞味期限がわかりやすい。
仕切り2枚付き。種類や賞味期限ごとに分けて収納。
材質
本体・仕切り/PS樹脂
色
ブラック
質量(g)
435
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
11×37.5×8.2
ピッチ(cm)
仕切り1ピッチ/2.8
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
10×34×7.5