L型鋼製束

(37件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28614864 品番L-2437
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る
材質 対応寸法(mm)240〜370 タイプLタイプ 付属品束1本につきビス4本、釘2本 仕様ゴム板貼り 表面処理ダクロメッキ 圧縮荷重(kN[kgf])(最大)29.8
注意
※この製品は専門知識が必要です。
※取り扱いの際には、手袋で手を保護し、怪我の無い様ご注意ください。
※製品を傾けたまま施工しないでください。
※主要構造部扱いとはならない床組みにご使用ください。
※この製品について改造や分解、叩き付ける等の行為は行わないで下さい。
※対応寸法以上の高さでは使用しないで下さい。
※最終調整は建物完成後に行って下さい。
※最大圧縮荷重は測定値であり、保証値ではありません。
※測定値はL型の最大寸法で測定。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 37
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33082754
2020-03-07
用途:
納戸の骨組み制作後の移動用
製造業

束じゃない使用方法です。
現場で納戸の骨組みを作った後、移動させてガルバ鋼板を貼るために4メートルほど水平移動させなければならなくなりました。
手前側は基礎の90mm角の木材とそこからボルトが10センチ飛び出しているので水平にしか移動できなかったのです。
横木にこれをかませて少し浮かせて5センチから10センチづつ移動させました。
斜めに力がかかるので軸が曲がってしまいましたが、当初の目的は達成しています。

対象商品:
28614164
2020-02-24
用途:
ウッドデッキの大引き受け
有限会社 ソノダ 様

ウッドデッキの基礎の高さがまちまちで木製の束で調整するには難しいし、基礎の表面が他所斜めになっていても首の部分が少しルーズになっており難なく調整出来ました。ダクロメッキになっており、錆にも強いので使ってみました。

対象商品:
28614864
2020-04-26
用途:
大型鉄道模型の軌道台高さ調整

この価格でこの品質は素晴らしいと思いました。高さ調整が抜群にやり易かったです。

対象商品:
28614164
2020-03-03
用途:
机の補修
四国乳業株式会社 様 (製造業)

足が折れた机の補修として使用しました。思った以上にセッティングが楽で重宝しました。

対象商品:
28613498
2020-01-23
用途:
物置の嵩上げ

防虫防その理由で、物置などを床へ直置き
できなくなりました。数が多いので、小型の物置の下にL型鋼製束を入れて固定し、物置の下も清掃可能な形に改善できました。

対象商品:
28614164
2020-05-04
用途:
大工工事

製品自体に問題はありません。スパナが2個あれば解消しますが、手で回せないくらいロックすることがあります。

対象商品:
28614164
2020-03-02
用途:
机の補修
四国乳業株式会社 様 (製造業)

足が折れた机の補修として使用しました。思った以上にセッティングが楽で重宝しました。

対象商品:
28613498
2019-12-20
用途:
建築
建設業・工事業

一般的な鋼製束です。問題無く使えます。
近くのホームセンターでは、手に入らないサイズ等品揃えが豊富でありがたいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする