山崎実業
山崎実業の キッチン・調理用品
山崎実業の キッチンラック・キッチン小物収納
山崎実業の キッチン棚
tower タワー 伸縮 ゴミ箱上ラック
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28615784
品番
5327
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,750
販売価格(税別)
¥
12,500
バスケットに入れる
1〜3個のゴミ箱をまたいで設置できるキッチンラック。
幅約42.5〜76cmの間で伸縮可能。
オーブントースターやポット、パンケースなどの収納に。
材質
本体/スチール(粉体塗装)、バー/天然木(PU塗装)
質量(kg)
7.1
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
42.5〜76×42.5×90
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
39.5〜73×35×88.5(ネジ含まず)
寸法(幅W×奥行D)(cm)
バー/39×3、天板/42.5〜76×37