水出し珈琲ポット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード28616360 品番MCPN-14-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

熱湯もOK、ストレーナー(濾し器)付きの、水出しコーヒーポット。水出しだから、熱による酸化を防ぎ、コーヒー豆本来の味を引き出すことができます。低温で抽出した水出しコーヒーは渋みが少なくまろやかな味わいです。スリムタイプだから、冷蔵庫の扉ポケットにも収まります。
【コーヒー粉と水だけでアイスコーヒーが作れる!】(1)ストレーナーにコーヒー粉を入れ、ポットにセットする。 (2)コーヒー粉全体が湿るように少量ずつ水(軟水がおススメ)を注ぎ、「の」の字を描くようにドリップ。※お湯ではなく水で抽出してください。 (3)ポットにフタをして冷蔵庫で8時間程抽出。 (4)ポットを冷蔵庫から出し、ストレーナーを外したらできあがり。
熱湯を注いでも割れない丈夫な耐熱ガラスを使用しているので、ストレーナーを外せば、他の飲み物を入れても使えます。 食器洗い乾燥機の使用ができるから、お手入れもラク。 ストレーナーの底が外れて洗いやすい仕様。
使って安心の日本製です。

材質ガラスボール/耐熱ガラス「HARIO Glass」、フタ・ハンドルバンド・ストレーナーフレーム/ポリプロピレン、メッシュ/ポリエステル ブラック 質量(g)600 容量(L)出来上がり:1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.8×9.4×29.4 口径(Φcm)8.8
注意
※直火にかける、電子レンジ・オーブンでのご使用はおやめください。
※お作りになった水出しコーヒーは必ず冷蔵庫で保存し、2〜3日以内にお召し上がりください。日がたつと酸化が進みます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする