TOTIME
TOTIMEの ドリル
TOTIMEの 超硬ドリル
TOTIMEの 超硬エンドミルシャンク
超硬3Dタイプオイル穴有り2枚刃ドリル【刀】 CTS3D
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
3.3
注文コード
28627876
品番
CTS033D6
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
115
種類から選べます
他の種類を見る
品質の良い2枚刃超硬ドリルを低価格でご提供いたします。コーティングはAlTiNを施しております。シリーズには内部クーラントホール付きと無しがあり、刃長は3Dタイプと5Dタイプがございます。
用途
SUS/鉄兼用
材質
超硬
刃数
2
刃長
3Dタイプ
全長(mm)
62
公差
h6
シリーズ
ドリル|CTS3D
刃長(mm)
20
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
3.3
コーティング
AlTiN
油穴
オイル穴有り
注意
※刃の部分が非常に鋭利なため、取り扱いには十分ご注意ください。