パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の フライパン・グリルパン
パール金属の フライパン・炒め鍋
カルフカ ダイヤモンドコート極深フライパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
28635068
品番
HB-4717
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
軽くて深型なので炒め物に便利。
内面に凸凹がないので洗いやすい。
金属ヘラOK
材質
本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂
質量(g)
763
サイズ(cm)
28
表面処理
ダイヤモンドコーティング、内面:ふっ素樹脂塗膜加工/外面:焼付け塗装
本体寸法(幅W×全長×高さH)
300×490×125