パイロット
パイロットの 文房具
パイロットの のり
パイロットの 液状のり
スーパーグルー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
50
注文コード
28636817
品番
SGE-50
参考基準価格(税別)
¥170
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
50
種類
液体のり
エコマーク認定
認定
寸法(Φ×mm)
(最大)30×111
主成分
ポリビニルアルコール(PVA)
ヘッド仕様
特殊スポンジヘッド
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
17 112 090