パイロット
パイロットの 文房具
パイロットの のり
パイロットの 液状のり
スーパーグルー補充液
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28636844
品番
SGE-500H
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
種類
液体のり
付属品
交換用スポンジキャップ6個付
容量(mL)
500
エコマーク認定
認定
寸法(Φ×mm)
(最大)64×210
主成分
ポリビニルアルコール(PVA)
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
17 112 090
繰り返し・詰め替え
対応