ひょう量(kg)30
目量(kg)0.001
計量皿寸法(mm)285×220
質量(kg)約3.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×300×125
幅(mm)330
奥行(mm)300
高さ(mm)125
寸法(mm)330×300×125
種類カウンティングスケール
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100
電源AC100V 50/60Hz
最小表示(g)1
表示LCD(バックライト付)
再現性±2g
機能個数・風袋引き・%・CAL EXT
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)285×220
直線性±2g
応答速度約1秒
動作時間約150時間
アズワン品番4-541-04
ひょう量単位kg