曜日別特売
DG2365-1605 ランバージャケット DFG(ディーエフジー) 28652944

 

DG2365-1605 ランバージャケット DFG(ディーエフジー) 28652944
DG2365-1605 ランバージャケット DFG(ディーエフジー) 28652944
DG2365-1605 ランバージャケット DFG(ディーエフジー) 28652944

ランバージャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
この商品は8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1着
注文コード
28652944
品番
DG2365-1605
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

どんなときでも気軽に羽織れる全天候型ジャケット。ベンチレーション機能付きで、いつも快適なライディングを約束。

サイズ
L
色
ネイビー/ホワイト
身長(cm)
170~180
ウエスト(cm)
78~86
対応
春、秋、(冬)
チェスト(cm)
92~100
注意
※防水・透湿生地を使用しておりますが、完全防水ではありません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする