12/24V兼用ジャンプスターター

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28656025 品番PRO12/24
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥300,000 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800

12V ・ 24V 兼用ジャンプスターター。
リチウムの中で最も安全なLi-FePO4 (リチウムフェライト・リン酸鉄リチウム)バッテリーを搭載。
ピーク電流値は12V/10000A、24V/5000A の圧倒的なパワー。
過放電した建機でもオーバーライドモードで始動可能。

用途
建機、農機、大型トラック等特殊車両を含めた12V車、24V車のバッテリー上がりに
バッテリー交換の時のバックアップ電源として
付属品ACアダプター、取扱説明書 寸法(mm)380×280×130 質量(kg)6 使用温度範囲(℃)-20〜50 ケーブル長(m)1.6 出力電圧(V)12/24 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 対応(バッテリー)鉛12V バッテリー4セルリチウムフェライトバッテリー2pac内蔵 ピーク電流(A)10000/12V、5000/24V
注意
※長期間放電状態のまま保管しているとバッテリーの劣化が急激に進むので使用した後は常に充電する様心がけてください。
※使用する車両の電圧には十分注意してください。12V車に24Vの電圧で使用しないでください。
※精密機器なので取り扱いには十分注意してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1につき ¥500 / 税込 ¥550

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする