パーキングターゲット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28656655 品番6977
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

両面テープでカンタン取り付け
縦列駐車に最適
高い耐久性
ガレージに馴染む外観

用途駐車位置の目安に 材質ベース:HIPS、カバー:PP ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×85×40 適合アンカー(芯棒打ち込み式)ネジサイズ M6〜M8、地上飛び出し部30mm以下
注意
※本製品は輪留めではありません。駐車位置の目安として使用して下さい。
※本製品にはアンカーボルトは付属していません。固定を強化する場合はアンカーボルトを別途お買い求めいただき、アンカーボルトの使用方法にしたがって固定してください。
※賃貸住宅やマンションの駐車場などに取り付ける場合は管理者に確認してから取り付けてください。
※本製品は両面テープ、アンカーボルトで取り付ける製品です。次の箇所には使用しないでください。・土や砂利・極度の凹凸面・塗装のはがれやすい面
※本製品は普通自動車用です。中型自動車などの重車両には使用しないでください。
※中型自動車などの重車両が乗り上げたり、横から車両が乗り上げたりすると破損するおそれがあります。
※スピードを出した状態で乗り上げると破損する恐れがあります。
※安全のため、保護眼鏡・保護手袋などの保護具を着用して作業してください。
※高温・高湿下での使用、粘着面への接触や貼り直しは、接着力が低下しはがれるおそれがあります。
※接着位置によって、充分な接着力を得られない場合があります。
※テープ本来の接着力を得るため、養生テープなどで仮固定し接着後24時間は負荷を与えないでください。
※気温10°以下での作業は接着力が低下します。ドライヤーなどで接着面を温めてください。
※接着力が強いため、はがす際に接着面を傷めたり塗装をはがすおそれがあります。
※長期間使用すると色褪せ・変形が発生する場合があります。
※本製品が摩耗・損傷・変形した場合は新しい製品と交換してください。
※用途以外の使用はしないでください。
※仕様・外観は予告なく変更する場合があります。
※ご購入前にホームページをご確認ください。
※以下の原因によるトラブルや事故について、メーカーは一切責任を負いません。
・安全を確保できない状態での使用・取り付け不備や取り付け箇所・不注意によるつまづき、転倒など

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駐車関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする