パーキングマーカー

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28656664 品番6978
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

両面テープでカンタン取り付け
最大48ルーメン※充電環境により異なります。
アンカー(別売)でも取り付け可能
夜間でもまっすぐバック駐車できる
LED8灯(暖白と白から発行色を選べる )
ソーラーパネルで昼間は充電、夜間に自動点灯。
高輝度再帰性反射材付き

用途夜間駐車時の目印に 寸法(Φ×高さH)(mm)123×23 充電時間(時間)約8(満充電/夏季の場合) バッテリー容量(mAh)1200(ニッケル水素電池) 防水仕様IPX8 耐荷重(t)約3 明るさ(Lm)最大48 動作温度範囲(℃)-20〜70 連続点灯時間(時間)約30(満充電時) 適合アンカーねじ込み式(ネジサイズ:M4〜M5)2本
注意
※本製品は太陽光で充電する製品です。屋内では使用できません。
※本製品にはアンカーボルトは付属していません。固定を強化する場合はアンカーボルトを別途お買い求めいただき、アンカーボルトの使用方法にしたがって固定してください。
※賃貸住宅やマンションの駐車場などに取り付ける場合は管理者に確認してから取り付けてください。
※本製品は両面テープ、アンカーボルトで取り付ける製品です。土や砂利などの箇所には取り付けできません。
※トラックなどの重車両やスピードを出した状態で乗り揚げたり、過度に繰り返し乗り上げると破損・動作不良を起こすおそれがあります。
※製品により色合いや輝度にバラつきがあります。
※ご使用になる前に直射日光の当たる箇所で必ず充電してください。
※安全のため、保護眼鏡・保護手袋などの保護具を着用して作業してください。
※高温・高湿下での使用、粘着面への接触や貼り直しは、接着力が低下しはがれるおそれがあります。
※極度の凹凸面・塗装のはがれやすい面には使用しないでください。
※気温10℃以下での作業は接着力が低下します。ドライヤーなどで接着面を温めてください。
※テープ本来の接着力を得るため、養生テープなどで仮固定し接着後24時間は負荷を与えないでください。
接着力が強いため、はがす際に接着面を傷めたり塗装をはがすおそれがあります。
※最低4時間は直射日光が当たる箇所に取り付けて下さい。太陽光が当たらない箇所では充電が不十分になるおそれがあります。
※曇天や雨天時、季節によっては充電効率が低下し、点灯しない場合があります。
※長期間使用すると変色・変形する場合があります。
※本体が汚れた場合は、水拭きして乾燥させてください。そのまま放置すると充電効率が低下するおそれがあります。
※本製品が摩耗・損傷・変形した場合は新しい製品と交換してください。
※用途以外の使用はしないでください。
※仕様・外観は予告なく変更する場合があります。
※ご購入前にホームページをご確認下さい。
※以下の原因によるトラブルや事故について、メーカーは一切責任を負いません。
・製品の分解や改造・取り付け不備や取り付け箇所・不注意によるつまづき、転倒など

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-26
用途:
夜間帰宅時の自宅駐車場枠の目印

夜間帰宅した際に、自宅の駐車枠の目印てして使っています。配線工事も必要なく、また色味も電球色・昼白色を選べるので自宅の雰囲気にも合わせられます。そこそこ明るいので、防犯にも役立ちそうです。

2024-11-18
用途:
夜間時の目印として
その他業種

耐久性もあり表示ライトが明るく、満足する商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駐車関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする