フラットテーブルオーブンレンジ 25L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 28659096 品番 MRK-F250TSV(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

自動メニュー19種類搭載の庫内が広い25Lフラットテーブルオーブンレンジ。
スチーム調理で茶碗蒸しも簡単。トーストもふっくら焼きあがります。
取り出しやすい縦開き、左右の壁を気にする必要なし。
高級感があり握りやすいサイズ感のハンドルを採用。
オートメニューは全19種。ダイヤル操作で簡単に設定可能。
広々フラットテーブルの25L庫内。Lサイズのピザも入ります。調理の幅が広がる角皿付属。オーブン/グリル/スチーム調理で大活躍。ヘルツフリー対応。

用途新生活やひとり暮らしのスタートなどに。解凍 あたため オートメニュー オーブン レンジ グリル おしゃれ 新生活 あたため 解凍 スチームトースト ヘルツフリー 付属品角皿 仕様自動メニュー:19種類 質量(kg)13.1 ホワイト 出力(W)オーブン:1300、グリル:1300 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100 消費電力(W)電子レンジ:1450、オーブン:1330、グリル:1330 温度範囲(℃)オーブン:35・40(発酵)、100-250 電源コード(m)1.5 発振周波数グリル:2450MH 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.3×40.3×33.2、庫内有効:32.8×35.5×20.6 高周波出力(W)グリル:1000/600/500/200相当 年間消費電力量(kWh/年)72.1、オーブン機能:14、電子レンジ機能:58.1
取扱説明書:(1.22MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする