YTS-S100(W) オーブントースター YAMAZEN(山善) 28659114

YTS-S100(W) オーブントースター YAMAZEN(山善) 28659114
YTS-S100(W) オーブントースター YAMAZEN(山善) 28659114
YTS-S100(W) オーブントースター YAMAZEN(山善) 28659114
YTS-S100(W) オーブントースター YAMAZEN(山善) 28659114
YTS-S100(W) オーブントースター YAMAZEN(山善) 28659114
YTS-S100(W) オーブントースター YAMAZEN(山善) 28659114
YTS-S100(W) オーブントースター YAMAZEN(山善) 28659114
YTS-S100(W) オーブントースター YAMAZEN(山善) 28659114
YTS-S100(W) オーブントースター YAMAZEN(山善) 28659114
YTS-S100(W) オーブントースター YAMAZEN(山善) 28659114

オーブントースター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1台ホワイト注文コード28659114品番YTS-S100(W)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

15分タイマー搭載。シンプルデザインのオーブントースター。食パンは2枚焼き(山形パンも対応)。お餅などを焼くのに便利な受け皿付き。取り外し可能なパンくずトレイでお手入れ簡単。

用途トースタ、オーブントースター、調理家電として。パン焼き、食パン、餅焼き、バターロール、クロワッサン、クッキー、フライ、ホットドック、切りもち、ポテト、チキンナゲット、ピザ、冷凍食品温めに。付属品受け皿質量(kg)2.7ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1000電源コード(m)1保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.4×19.8×20.7タイマー設定15分(1分刻み)
取扱説明書:(0.51MB)

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする