YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の キッチン・調理用品
YAMAZEN(山善)の キッチンラック・キッチン小物収納
YAMAZEN(山善)の レンジラック
キッチンラック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
幅(mm)
650
色
ブラック
注文コード
28659270
品番
RPE-F653(BK)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
幅・色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ゴミ箱の上を収納に活用できる空間ラック。全段スチール製の棚で、お手入れもしやすく頑丈。
キッチンやお部屋を邪魔しない、ツヤのないマットな質感。棚の高さは8か所から選択・調整可能。
用途
ゴミ箱上ラック、ダストボックス上ラック、レンジラック、すき間収納として。空間活用。収納棚。レンジボード。ゴミ箱置き場。
材質
スチール(粉体塗装)
幅(mm)
650
質量(kg)
12.5
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
65×41.5×170
高さ(cm)
床から棚下までの:(最下段)91.5
組立時間
約40-60分
棚板
8段階(約8cm間隔)
寸法(幅W×奥行D)(cm)
棚板:60.5×40.5
取扱説明書:
(0.69MB)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
28659270
RPE-F653(BK)
28659254
RPE-F653(WH)
キッチンラック
YAMAZEN(山善)
1台
¥
16,980
税込
¥
18,678
色違い 白色