YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 使いきり手袋
YAMAZEN(山善)の 塩化ビニール ディスポ手袋
TPE手袋 パウダーフリー 食品衛生法適合品
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1セット(200枚×10箱)
注文コード
28663165
品番
YZ-TPE-S(BL)×10
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
食品衛生法適合品。パウダーフリー。伸縮性があるので細かい作業にもおすすめです。左右兼用なので片手でも使えて経済的。
用途
給食、調理、福祉、介護、看護の現場などに。粉なし。使い捨て。
材質
熱可塑性エラストマー
寸法(mm)
(手のひら)105±5
全長(mm)
260±5
色
ブルー
サイズ
S
タイプ
左右兼用
入数(枚)
2000
適合規格
食品衛生法
機能
伸縮性
粉有無
無