日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 接続・省配線(制御機器)
日本モレックス(molex)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
日本モレックス(molex)の ナイロンコネクタ
51198シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(16000個)
注文コード
28664074
品番
51198-0200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
用途
Signal, 電線対電線
仕様
(ジェンダー)プラグ
材質
(樹脂部)Polyester
色
(樹脂部)自然色
ピッチ(mm)
(嵌合部)2.50
極数
(最大)2
使用温度範囲(℃)
-40〜+105
列数
1
質量(mg)
940
難燃性
94V-0
縦列スタック(エンド・ツー・エンド)
無
パネルマウント
有
グローワイヤー対応
無