D35736000 全圧真空計 ASG2 アクティブストレインゲージ EDWARDS 28665334

全圧真空計 ASG2 アクティブストレインゲージ

商品レビューを投稿する
37日以内出荷返品不可37日以内出荷とは
内容量1個注文コード28665334品番D35736000
参考基準価格(税別)¥122,460販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

Edwardsのアクティブ ストレイン(ひずみ)ゲージ(ASG2)は堅牢で耐食性に優れたダイヤフラム ゲージであり、100,000 Pa~100 Paの範囲でガスに依存しない精度の高い測定が可能です。
アクティブ ストレイン(ひずみ)ゲージは、大気圧に近い圧力の高精度でガスに依存しない測定が必要な場合に適しており、ロード ロックなどの用途に最適です。
独立したトランスデューサとして使用できるため、OEMやシステム ビルダーはそれぞれの真空計測のニーズに合ったフレキシブルなソリューションを低コストで開発できます。
また、このゲージをTICインスツルメント コントローラに接続することもできるため、他のさまざまなセンサと組み合わせることにより、完全な真空計測ソリューションを構築できます。

仕様安定度:フルスケールの±0.2%、真空フィッティング: 1/8インチNPT、NW16、電磁的適合性:EN 61326 -2-J (トランスデューサ用)材質(真空に接する部分)ステンレス鋼316L、ハイステロイC276質量(g)150電源(V)DC12~32消費電力(W)0.1温度範囲(℃)補正:-10~50、運転:-40~80精度(%)フルスケールの±0.2出力インピーダンス(Ω)51圧力範囲(Pa)(フルスケール)100000・200000調整方法フル スケール設定、ゼロ設定温度係数フル スケールの±0.03%/℃容積(m3)2.78コネクタ4ピンDIN 43650フォームA運転DC0~10V、線形防水性IP65最小負荷>10キロ オーム
注意
※ ASGアダプタ ケーブルは別売りです。
※TIC、AGC、ADC、およびADDでは、ASGアダプタ ケーブルを使用する必要があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする