エクスタシーダイヤモンド TPUソフト スマートキーケース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット タイプB 主な適合車種1シリーズ:F40、2シリーズ:F45/F46/F44/アクティブツアラー/グランツアラー/グランクーペ、3シリーズ:G20/G21、4シリーズ:G22/G23/G26、5シリーズ:G30/G31、7シリーズ:G11/G12、8シリーズ:G14/G15/G16、X1:F48/X2/F39、X3:G01、X4:G02、X5:F15/F85/G05、X6:F46/F86/G06、X7:G07/Z4/G29 ピンク 注文コード28670664 品番MM50-B10-BM01
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品はタイプ・主な適合車種・色など100種類から選べます 他の種類を見る

エクスタシーダイヤモンドTPUスマートキーケース。
TPU素材(ポリウレタン)を使用しており耐衝撃性に優れています。
傷や衝撃からスマートキーをしっかりとガードします。
適合に関しましてはお持ちのスマートキーの形状でのご確認をお願い致します。

ピンク タイプB 主な適合車種1シリーズ:F40、2シリーズ:F45/F46/F44/アクティブツアラー/グランツアラー/グランクーペ、3シリーズ:G20/G21、4シリーズ:G22/G23/G26、5シリーズ:G30/G31、7シリーズ:G11/G12、8シリーズ:G14/G15/G16、X1:F48/X2/F39、X3:G01、X4:G02、X5:F15/F85/G05、X6:F46/F86/G06、X7:G07/Z4/G29 適合メーカーBMW
注意
※年式等で形状が異なる場合が御座います。ご購入前に形状の確認をお願い致します。
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。
※取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする