MAD MAX(マッドマックス)
MAD MAX(マッドマックス)の カーアクセサリー
MAD MAX(マッドマックス)の 乗車補助用品
クリスタル 吊り輪 ハート型 アシストグリップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
タイプ
ロゴ無し
色
レッド
注文コード
28678258
品番
MM50-0460-RD
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
クリスタル吊り輪ハート型アシストグリップ。
バイクや車・トラックのワンポイントアクセントに!
アシストグリップに取り付けると実用的にも使用できます。
全長(mm)
約253
色
レッド
タイプ
ロゴ無し
ベルト長さ(mm)
約173
主な適合車種
汎用
リング径(Φmm)
約105
注意
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。
※取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。