レザー調 TPUソフト スマートキーケース

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード28678450 品番MM50-B09-HO03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品は192種類から選べます 他の種類を見る

レザー調TPUスマートキーケース。
TPU素材(ポリウレタン)を使用しており耐衝撃性に優れています。
傷や衝撃からスマートキーをしっかりとガードします。
適合に関しましてはお持ちのスマートキーの形状でのご確認をお願い致します。

ブルー タイプB ボタン数3ボタン式(トランク開閉) 主な適合車種ヴェゼル、オデッセイ、ジェイド、シビック、タイプR、シャトル、ステップワゴン、フィット、インサイト、フリード、アコード、レジェンド、CR-V、S660 適合メーカーホンダ
注意
※年式等で形状が異なる場合が御座います。ご購入前に形状の確認をお願い致します。
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。
※取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-04
用途:
自分用

質感はしっかりしててぴったりです。
一見カバーをしてるようには見えません。
私はストラップ不要なのでもっとコストを下げられればいいかな

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする