用途体重計、ヘルスメーターとして。健康管理に。体重、体脂肪率、体水分量、筋肉量、骨量、基礎代謝、BMI、内臓脂肪レベル、ユーザー自動認識機能
質量(kg)1.63
色ホワイト
電源単4形乾電池×3本 (別売)
表示(エラー)質量オーバー: Err、抵抗値エラー: Err2、電池不足:Lo
機能(ユーザ自動認識)±2kgの範囲で自動認識
保証期間1年
表示単位(体重)3.1-50kgまで・100g単位、(体脂肪率)5-75%まで・0.1%単位、(体水分量)35-75%まで・0.1%単位、(筋肉量)10-120kgまで・0.1kg単位、(骨量)0.5-8.0kgまで・0.1kg単位、(基礎代謝)500-9,999kcalまで・1kcal単位、(BMI)10〜90まで・0.1単位、(内臓脂肪レベル)1-50まで・1単位
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×30×2.3
設定項目使用地域/ユーザー番号/性別/スポーツレベル/身長/年齢