Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 多目的灯・スリムランプ
Panasonic(パナソニック)の 多目的灯
スリムライン照明
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
18.3
光色
昼白色
長さ(mm)
958
注文コード
28685057
品番
LGB51245KXG1
参考基準価格(税別)
¥41,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・光色・長さ
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
置くだけ、付けるだけ、幕板不要の建築化照明。全ラインアップを調光タイプで統一。
付属品
送り用コネクタ付
長さ(mm)
958
幅(mm)
56
質量(kg)
1.1
色
プラスチックカバー:乳白
取付
壁面(上・下・縦向き)・天井面・据置取付専用/広面取付
高さ(mm)
18
タイプ
L1000
種類
建築化照明用/電源投入タイプ(標準入線)
電圧(V)
100
消費電力(W)
18.3
色温度(K)
5000
ケーブル
中継ケーブル使用可能(LGK12042、LGK12040・別売)
エネルギー消費効率(Lm/W)
70.2
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
LED
内蔵
光束(Lm)
1285
光色
昼白色
調光方式
調光可能(ライコン別売)、位相制御:2線式
演色指数(Ra)
83
電球の種類
LED
配光タイプ
両側化粧配光
LED交換
不可
注意
※適合ライコン(別売)との組み合わせで100%〜5%調光可能
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません