スリムライン照明

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光色昼白色 注文コード28685118 品番LGB51255KXG1
参考基準価格(税別)¥41,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は光色など6種類から選べます 他の種類を見る

置くだけ、付けるだけ、幕板不要の建築化照明。全ラインアップを調光タイプで統一。
連結タイプで長さを簡単に延長可能。
電源投入タイプと連結タイプをつなげて使うことで、さまざまな設置場所に対応。つなぎ目の目立たない光を最大で約6mまで接続可能です。

付属品送り用コネクタ付 長さ(mm)873(エンド込+別でコネクタ部) 幅(mm)56 質量(kg)1.1 プラスチックカバー:乳白 取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用/広面取付 高さ(mm)18 タイプL900 種類建築化照明用/連結タイプ(標準入線) 電圧(V)100 消費電力(W)18.3 色温度(K)5000 ケーブル中継ケーブル使用可能(LGK12042、LGK12040・別売) エネルギー消費効率(Lm/W)70.2 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 光束(Lm)1285 光色昼白色 調光方式調光可能(ライコン別売)、位相制御:2線式 演色指数(Ra)83 電球の種類LED 配光タイプ両側化粧配光 LED交換不可
注意
※適合ライコン(別売)との組み合わせで100%〜5%調光可能
※単独での使用不可
※電源投入タイプ(別売)が必要です。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする