メイン画像
オート
オートの 文房具
オートの クリップ/リング
オートの クリップ
スーパークリップクリア
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
28699784
品番
SC-800-BOX
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
ステンレスのクリップです。
小さくてもしっかり、強く止まります。
金属センサーに感知されます。
用途
書類や伝票の整理に最適です。
トラスコ品番
135-8750
材質
ステンレス
色
シルバー
サイズ
S
奥行(mm)
3.5
縦(mm)
18
横(mm)
10
綴じ枚数
30
保持枚数
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応