曜日別特売
05044 インサートねじ リコイル リコイルジャパン 28704989

メイン画像

05044 インサートねじ リコイル リコイルジャパン 28704989
05044 インサートねじ リコイル リコイルジャパン 28704989

インサートねじ リコイル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1袋(100個)
ボルトねじ寸法適合:M4-0.70×2D
適合:M4-0.70×2D
適合:M4-0.70×1D
適合:M4-0.70×1.5D
適合:M4-0.70×2.5D
適合:M2-0.40×1D
適合:M2-0.40×1.5D
適合:M2-0.40×2D
適合:M2.5-0.45×1D
適合:M2.5-0.45×1.5D
適合:M2.5-0.45×2D
適合:M2.6-0.45×1D
適合:M2.6-0.45×1.5D
適合:M2.6-0.45×2D
適合:M3-0.50×1D
適合:M3-0.50×1.5D
適合:M3-0.50×2D
適合:M3-0.50×2.5D
適合:M5-0.80×1D
適合:M5-0.80×1.5D
適合:M6-1.00×1D
適合:M6-1.00×1.5D
適合:M6-1.00×2D
適合:M6-1.00×2.5D
適合:M6-1.00×3D
適合:M8-1.25×1D
適合:M8-1.25×1.5D
適合:M8-1.25×2D
適合:M8-1.25×2.5D
適合:M10-1.50×1D
適合:M10-1.50×1.5D
適合:M10-1.50×2D
適合:M12-1.75×1D
適合:M12-1.75×1.5D
適合:M12-1.75×2D
適合:M14-2.00×1D
適合:M14-2.00×1.5D
適合:M14-2.00×2D
適合:M16-2.00×1D
適合:M16-2.00×1.5D
適合:M16-2.00×2D
適合:M18-2.50×1D
適合:M18-2.50×1.5D
適合:M18-2.50×2D
適合:M20-2.50×1D
適合:M20-2.50×1.5D
適合:M20-2.50×2D
適合:M5-0.80×2D
適合:M5-0.80×2.5D
ねじの呼びM4
内容量1袋(100個)注文コード28704989品番05044
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ねじ山のつぶれためねじを、ローコストで保持力の強いめねじに再生します。
損傷前と同じサイズのめねじを再生できます。
元のめねじより強い保持力を発揮します。
めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能です。

用途めねじの補修・補強・耐久性の向上に。トラスコ品番206-9110材質ステンレス(SUS304)ねじピッチ0.7寸法L(mm)8mm下穴径(Φmm)4.2ボルトねじ寸法適合:M4-0.70×2Dねじの呼びM4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする