代表画像

椿本チエイン オフセットリンク 2ピッチオフセットリンク・2列タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28705585 品番 RS50-2-2POL
参考基準価格(税別)¥1,401 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

JIS、ASME、ISOに準拠した世界規格品であり、安心してお使いいただけます。

用途動力伝達用 トラスコ品番207-3105 材質スチール 列数2 適合チェーンNo.50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする