メイン画像
Wiha(ビーハ/ノガ)
Wiha(ビーハ/ノガ)の トルクレンチ/トルクドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)の トルクドライバー
ポジドライブブレード
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28718054
品番
285921
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
標準的な最大締め付けトルクがブレード本体に表示されています。
高級クロムバナジウム鋼製、全身焼き入れ、クロムメッキ仕上げです。
先端はビーハクロムトップ加工です。
用途
トルクドライバー用交換ブレード。
トラスコ品番
367-1986
適合機種
トルクバリオ、イージートルク、トルクフィックス
材質
高級クロムバナジウム鋼(Cr-V)全身焼き入れ
全長(mm)
175
差込角(mm)
4
最大締付トルク(N・m)
0.5
刃先
PZ1