ツヴォル スリッポンパンプス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 28729979 品番 TB103-BLK×BLK-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,578
販売価格(税別)
5,980

グッドデザイン賞受賞。リゲッタの新ブランド・ツヴォルのスリッポンパンプス
リゲッタから軽くて可愛いシューズが登場。ワンベルトだから脱ぎ履きが簡単。靴下やタイツとも相性バツグンなので、履くだけでお洒落の幅がグッと広がります。
ワンポイントのステッチがオシャレなカジュアルシンプルシューズ。
ツヴォルは日本人の足の特徴に沿った木型を新たに採用し、よりフィット感のある履き心地になりました。インソールとアウトソールの2つのボールが足の着地から蹴り出しまでをサポートしてくれます。
スタイリッシュなフォルムで美脚効果は大。5CMウエッジソールでしっかり安定感があり、足にかかる負担も最小限に抑えられています。

形状ローカット ブラック×ブラック サイズS 質量(g)180(片足) サイズ(cm)22〜22.5 材質(アッパー)合成皮革 材質(底部)TPR(サーモプラスチックラバー) 甲被タイプスリッポンタイプ ヒール(cm)2.5 足囲20.4cm 靴タイプパンプス ストーム(cm)2 甲幅(cm)12.4 底幅(cm)8
注意
※ 記載サイズは概寸となります。 あくまで目安としてご参考くださいませ。
※ 商品の各対応サイズは目安となっております。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする