曜日別特売
TB103-MUS-L ツヴォル スリッポンパンプス リゲッタ 28730119

TB103-MUS-L ツヴォル スリッポンパンプス リゲッタ 28730119
TB103-MUS-L ツヴォル スリッポンパンプス リゲッタ 28730119
TB103-MUS-L ツヴォル スリッポンパンプス リゲッタ 28730119
TB103-MUS-L ツヴォル スリッポンパンプス リゲッタ 28730119
TB103-MUS-L ツヴォル スリッポンパンプス リゲッタ 28730119
TB103-MUS-L ツヴォル スリッポンパンプス リゲッタ 28730119
TB103-MUS-L ツヴォル スリッポンパンプス リゲッタ 28730119

ツヴォル スリッポンパンプス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ(cm)24~24.5
マスタード
内容量1足注文コード28730119品番TB103-MUS-L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,578
販売価格(税別)
5,980

グッドデザイン賞受賞。リゲッタの新ブランド・ツヴォルのスリッポンパンプス
リゲッタから軽くて可愛いシューズが登場。ワンベルトだから脱ぎ履きが簡単。靴下やタイツとも相性バツグンなので、履くだけでお洒落の幅がグッと広がります。
ワンポイントのステッチがオシャレなカジュアルシンプルシューズ。
ツヴォルは日本人の足の特徴に沿った木型を新たに採用し、よりフィット感のある履き心地になりました。インソールとアウトソールの2つのボールが足の着地から蹴り出しまでをサポートしてくれます。
スタイリッシュなフォルムで美脚効果は大。5CMウエッジソールでしっかり安定感があり、足にかかる負担も最小限に抑えられています。

形状ローカットマスタードサイズL質量(g)220(片足)サイズ(cm)24~24.5材質(アッパー)合成皮革材質(底部)TPR(サーモプラスチックラバー)甲被タイプスリッポンタイプヒール(cm)2.5足囲21.8cm靴タイプパンプスストーム(cm)2甲幅(cm)13.4底幅(cm)8.4
注意
※ 記載サイズは概寸となります。 あくまで目安としてご参考くださいませ。
※ 商品の各対応サイズは目安となっております。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする