※メイン

- フッ素樹脂加工フライパンカバー タフコ 28743970 - フッ素樹脂加工フライパンカバー タフコ 28743970 - フッ素樹脂加工フライパンカバー タフコ 28743970

フッ素樹脂加工フライパンカバー

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28743970 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

フッ素樹脂加工でお手入れ簡単
サイズ兼用で使える料理蓋

材質【本体】鉄フッ素樹脂加工【取手】フェノール樹脂 寸法(mm)218×218×45 適合サイズ(cm)16/18/20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする