※メイン
タフコ
タフコの 料理道具
タフコの フライパン・グリルパン
タフコの フライパン用フタ
フッ素樹脂加工フライパンカバー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28743979
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
フッ素樹脂加工でお手入れ簡単
サイズ兼用で使える料理蓋
材質
【本体】鉄フッ素樹脂加工【取手】フェノール樹脂
寸法(mm)
275×275×45
適合サイズ(cm)
22/24/26