LEC(レック)
LEC(レック)の キッチン・調理用品
LEC(レック)の キッチンラック・キッチン小物収納
LEC(レック)の キッチンツールフック
SGキッチンフック(ウルトラマグネット)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
注文コード
28746297
品番
K-814
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
強力ネオジム磁石でしっかり取付けられます。フック部は上下にスイングするので、水平面に吊り下げ使用も対応でき。キッチンツールの収納に便利です。マグネット部にはキズ防止シートが付いています。
取付け方法
マグネット
用途
キッチン収納に
材質
本体:ABS樹脂(メタリック塗装)、フック:ステンレス鋼線
寸法(mm)
30×25×50
タイプ
キッチンフック
耐荷重(kg)
2.5