セーフティーステッキ LEDライト・ブザー付き

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2本) 注文コード 28764480 品番 04183
販売価格(税込) ¥7,687
販売価格(税別)
6,988

「立つ・歩く・座る」を支える自立式ステッキ。
段差のある場所やデコボコした道でも安心。4点接地の杖先が足首のように可動し、歩行をサポート。
補助ハンドルやLEDライト、万が一のためのブザーなど、安全・安心の機能もついています。
お好みの長さ5段階に調節可能。
折りたためば小さく収まるので持ち運びにも大変便利。
6つの機能であなたをサポート!(1)折りたたみ式(2)5段階長さ調節(3)固定ひも(4)軽量(5)角度調整LEDライト(6)安心ブザー[仕様]
電源:単4乾電池2本(別売)
高さ5段階調節:87.5、90、92.5、95、97.5cm
3ヵ月間保証書付き

材質アルミ合金、ABS樹脂 ブラック 質量(g)(約)480/1本 全長(cm)87.5〜97.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)23×10×87.5〜97.5、収納時:(約)13×15.5×32 伸縮範囲(cm)87.5〜97.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする